ABB - ZX86 Schottwand 1FB (BH00) Horizontal, aus Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039086R9999
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 130 mm
Breite - 238.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617390862
Sonepar Artikelnummer
120377509
Hersteller Artikelnummer
2CPX039086R9999
Hersteller Typ
ZX86
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039086R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
130 mm
Breite:
238.5 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.080 kg


