ABB - ZX87 Querschottwand 2-Feld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039087R9999
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 130 mm
Breite - 488.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617390879
Sonepar Artikelnummer
121305394
Hersteller Artikelnummer
2CPX039087R9999
Hersteller Typ
ZX87
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039087R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
130 mm
Breite:
488.5 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.190 kg


