ABB - ZX95P2 Sammelschienenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062638R9999
Polzahl - 5
Max. Bemessungsstrom - 360 A
Schienenabstand - 40 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617626381
Sonepar Artikelnummer
121307548
Hersteller Artikelnummer
2CPX062638R9999
Hersteller Typ
ZX95P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062638R9999
Polzahl:
5
Max. Bemessungsstrom:
360 A
Schienenabstand:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.784 kg
Sammelschienenhalter 5-polig, Sammelschienenmittenabstand 40 mm, für Cu-Schienen 12 x 5 mm und 12 x 10 mm (durch Ausbrechen des Halters).


