Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZXM1015 CU-Schiene 20x5mm, L:750mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZXM1015 CU-Schiene 20x5mm, L:750mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041494R9999

  • Bemessungsstrom In - 320 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 746 mm

  • Breite - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617414940

Sonepar Artikelnummer

121306293

Hersteller Artikelnummer

2CPX041494R9999

Hersteller Typ

ZXM1015

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX041494R9999

Bemessungsstrom In:

320 A

Ausführung:

flach

Länge:

746 mm

Breite:

5 mm

Höhe:

20 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.667 kg

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 3 = 746 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A