ABB - Zyl.-Schraube M6x25 I-6kt. ZX663P20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046251R9999
Kopfform - Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617462514
Sonepar Artikelnummer
121306629
Hersteller Artikelnummer
2CPX046251R9999
Hersteller Typ
ZX663P20
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046251R9999
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
25 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
5 mm
Linksgewinde:
Nein
Kopfhöhe:
8 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181562
Gewicht:
0.159 kg


