Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Zylinderschr. M5x20mm (VPE=20) ZB22P20

ABB
kopierenkopieren
ABB - Zylinderschr. M5x20mm (VPE=20) ZB22P20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX068586R9999

  • Werkstoff - Stahl

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Schraubsystem - Schraubschlitz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617685869

Sonepar Artikelnummer

121307972

Hersteller Artikelnummer

2CPX068586R9999

Hersteller Typ

ZB22P20

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX068586R9999

Werkstoff:

Stahl

Kopfform:

Zylinderkopf

Gewindemaß (metrisch):

5

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Senkkopf:

Nein

Gewindelänge:

20 mm

Vollgewinde:

Nein

Schlüsselweite:

4 mm

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

Nein

Kopfhöhe:

4 mm

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Selbstsichernd:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181552

Gewicht:

0.070 kg

Zylinderschraube mit Schlitz, DIN 84, M5 x 20 mm