Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Zylinderschr. M5x8mm (VPE=20) ZB21P20

ABB
kopierenkopieren
ABB - Zylinderschr. M5x8mm (VPE=20) ZB21P20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX068585R9999

  • Werkstoff - Stahl

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617685852

Sonepar Artikelnummer

121307971

Hersteller Artikelnummer

2CPX068585R9999

Hersteller Typ

ZB21P20

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX068585R9999

Werkstoff:

Stahl

Kopfform:

Zylinderkopf

Gewindemaß (metrisch):

5

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Senkkopf:

Nein

Gewindelänge:

8 mm

Vollgewinde:

Nein

Schlüsselweite:

4 mm

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

Nein

Kopfhöhe:

4 mm

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Selbstsichernd:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181552

Gewicht:

0.050 kg

Linsenschraube mit Kreuzschlitz, Pozidriv PZ2, DIN 7985, M5 x 8 mm.