Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Zylindrische Sicherung 0,5A, 10,3 x 38mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Zylindrische Sicherung 0,5A, 10,3 x 38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM257473R1801

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0.7 W

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542574736

Sonepar Artikelnummer

121301121

Hersteller Artikelnummer

2CSM257473R1801

Hersteller Typ

E 9F10 AM05

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM257473R1801

Bemessungsstrom:

0.5 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.7 W

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.007 kg

E 9F aM Zylindersicherungen für Sicherungshalter und –lasttrennschalter. Die Zylindersicherungen der Betriebsklasse aM mit verzögerter Auslösung sind geeignet für den Schutz von Motoren mit hohen Einschaltströmen. Die Sicherungen sind in allen gängigen Größen (8.5 x 31.5 mm, 10.3 x 38 mm, 14 x 51 mm und 22 x 58 mm) in Stromstärken von 1 A bis 125 A verfügbar.