Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Zylindrische Sicherung 10A, 10,3 x 38 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Zylindrische Sicherung 10A, 10,3 x 38 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM257453R1801

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 1.3 W

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542574538

Sonepar Artikelnummer

121301112

Hersteller Artikelnummer

2CSM257453R1801

Hersteller Typ

E 9F10 GG10

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM257453R1801

Bemessungsstrom:

10 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.3 W

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.007 kg

E 9F gG Sicherungen in Kombination mit E90 Sicherungshalter sind der beste Weg zum Schutz vor Überlast und Kurzschluss. Die flinke Auslösekennlinie ist ideal zum Schutz elektronischer Komponente, Transformatoren und elektrischen Leitern. Die E 9F gG Sicherungen sind in den Größen 10.3 x 38 mm und 14 x 51 mm verfügbar.