Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Zylindrische Sicherung 16A, 8,5 x 31,5mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Zylindrische Sicherung 16A, 8,5 x 31,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM277133R1801

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 1.7 W

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542771333

Sonepar Artikelnummer

121301024

Hersteller Artikelnummer

2CSM277133R1801

Hersteller Typ

E 9F8 GG16

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM277133R1801

Bemessungsstrom:

16 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.7 W

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.004 kg

E 9F gG Zylindersicherungen für Sicherungshalter und –lasttrennschalter. Die Zylindersicherungen der Betriebsklasse gG sind geeignet für Standardanwendungen zum Schutz von elektronischen Geräten und Leitungen. Die Sicherungen sind in allen gängigen Größen (8.5 x 31.5 mm, 10.3 x 38 mm, 14 x 51 mm und 22 x 58 mm) in Stromstärken von 1 A bis 125 A verfügbar.