ABL E-MOBILITY - ABL Energy Meter Externer Zähler für dynamisches Lastmanagement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000193
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721191362
Sonepar Artikelnummer
121233591
Hersteller Artikelnummer
100000193
Hersteller Typ
100000193
Hersteller Artikel Nr.:
100000193
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.400 kg
Mit dem ABL Energy Meter kann ein dynamisches Lastmanagement für die Controller-Varianten der Wallbox eM4 Single & Twin eingerichtet werden, das sich zudem für eine intelligente Verteilung der Ladeleistung in Gruppeninstallationen nutzen lässt. Bei Direktmessungen kann das als Hutschienenmodul ausgeführte Energy Meter bis 63 A messen, in Verbindung mit externen Stromwandlern sind Messungen bis 1.000 A möglich. Das Energy Meter gewährleistet die optimale Nutzung des verfügbaren Netzanschlusses und schützt den Hausanschluss gleichzeitig vor Überlast. Mithilfe der ABL Configuration App oder der ABL Benutzeroberfläche kann das Energy Meter ganz einfach in Betrieb genommen werden. Die Verwendung in Verbindung mit der App oder Benutzeroberfläche erlaubt es den Nutzer*innen, sowohl ihren aktuellen Ladestrom als auch die Gebäudelast zu überwachen.


