Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABL E-MOBILITY - ABL Payment Terminal Stele mit AFIR-konformem Bezahlterminal

ABL E-MOBILITY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100000511

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zahlungsmodul

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011721194394

Sonepar Artikelnummer

121233596

Hersteller Artikelnummer

100000511

Hersteller Typ

100000511

Hersteller Artikel Nr.:

100000511

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zahlungsmodul

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

16.390 kg

Das ABL Payment Terminal eignet sich perfekt für Ladeparks in Hotels, in der Gastronomie oder in öffentlichen Parkhäusern. Das in eine Stele integrierte Bezahlterminal ist mit einem leistungsstarken Payter Zahlungsterminal ausgestattet, das die kontaktlose Bezahlung von Ladevorgängen ermöglicht. Eine integrierte SIM-Karte sorgt mittels Backend für die reibungslose Kommunikation zwischen Ladestation und Bezahlterminal.Das ABL Payment Terminal überzeugt durch sein kompaktes Metallgehäuse mit integrierter Bodenplatte und rückseitig verbauter Wartungstür. Intern stehen eine zusätzliche Hutschiene für weitere Einbauten sowie eine C-Schiene zur Montage einer Zugentlastung für die Zuleitung zur Verfügung. Für einen stabilen Stand des Bezahlterminals empfiehlt ABL die Montage auf dem optional erhältlichen Betonfertigfundament für Stele POLE Slim (100000238).