ABL E-MOBILITY - Adapterkabel Typ 2 auf Typ 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAKK2K1
Stromart - AC 1-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter - 2
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 1
Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721168050
Sonepar Artikelnummer
121233579
Hersteller Artikelnummer
LAKK2K1
Hersteller Typ
LAKK2K1
Hersteller Artikel Nr.:
LAKK2K1
Stromart:
AC 1-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 1
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
230 V
Mit Incable Control Box (ICCB):
Nein
Mit Temperatursensor:
Nein
Kabellänge:
4 m
Kabeltyp:
gerade
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.700 kg


