ABL E-MOBILITY - Energy Management System home für Wallbox eMH1, PV-Überschussladen, dynamisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMSHOME
Ladestrom - 63 A
Nennspannung - 110 .. 230 V
Notentriegelung bei Stromausfall - Nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721187334
Sonepar Artikelnummer
121233570
Hersteller Artikelnummer
EMSHOME
Hersteller Typ
EMSHOME
Hersteller Artikel Nr.:
EMSHOME
Ladestrom:
63 A
Nennspannung:
110 .. 230 V
Notentriegelung bei Stromausfall:
Nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
6
Mit Kommunikationsschnittstelle:
Ja
Leistungsaufnahme:
5 W
Breite:
70 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.400 kg


