ABL E-MOBILITY - Energy Meter Pulsar Externer Zähler für PV-Laden und dynamisches Lastmanagement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000450
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8436575278018
Sonepar Artikelnummer
121233594
Hersteller Artikelnummer
100000450
Hersteller Typ
MTR-3P-65A
Hersteller Artikel Nr.:
100000450
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.500 kg
Mit dem Energy Meter Pulsar kann ein dynamisches Lastmanagement für die Wallbox ABL Pulsar eingerichtet werden, das für eine maximale Ladeleistung unter Berücksichtigung der aktuellen Stromobergrenze sorgt und gleichzeitig den Hausanschluss vor Überlast schützt. Zudem erlaubt der externe Zähler die effiziente Einbindung einer PV-Anlage und stellt über den Modus Solar Charging ein optimales Verhältnis aus Solarstrom und Netzbezug für den Ladevorgang sicher. Bei Direktmessungen ist das als Hutschienenmodul ausgeführte Energy Meter Pulsar für Ströme bis 65 A ausgelegt. Mithilfe der App Wallbox wird das Energy Meter Pulsar ganz einfach in Betrieb genommen und erlaubt dann eine visuelle Überwachung des aktuellen Ladestroms sowie der Gebäudelast. Bei Bedarf kann das Energy Meter Pulsar mit dem Wallbox ABL Pulsar Dienstwagen Bundle kombiniert werden.


