ABL E-MOBILITY - Kabelumbaustromwandler für eMS home

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMSCT
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721190532
Sonepar Artikelnummer
121233590
Hersteller Artikelnummer
EMSCT
Hersteller Typ
EMSCT
Hersteller Artikel Nr.:
EMSCT
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
24 mm
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Höhe der Öffnung:
24 mm
Öffnungsbreite:
24 mm
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.900 kg


