ABL E-MOBILITY - Ladekabel, Mode-3, Typ2-Typ2, 3-phasig, 20 A, bis 11 kW, 7,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CC2075
Stromart - AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter - 2
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721190204
Sonepar Artikelnummer
121233584
Hersteller Artikelnummer
CC2075
Hersteller Typ
CC2075
Hersteller Artikel Nr.:
CC2075
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
480 V
Mit Incable Control Box (ICCB):
Nein
Mit Temperatursensor:
Nein
Kabellänge:
7.5 m
Kabeltyp:
gerade
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.900 kg


