ABL E-MOBILITY - MID Meter Pulsar Externer Zähler für Dienstwagenfahrerabrechnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000495
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90318080
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8436575278049
Sonepar Artikelnummer
121233595
Hersteller Artikelnummer
100000495
Hersteller Typ
MID-3P-65A
Hersteller Artikel Nr.:
100000495
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.500 kg
Das MID Meter Pulsar ermöglicht eine exakte Abrechnung der Ladevorgänge für den eigenen Dienstwagen. Bei direktem Anschluss vor der Wallbox kann der als Hutschienenmodul ausgeführte externe Energiezähler Ströme bis 65 A messen. Mit Hilfe der kostenfreien App Wallbox wird der MID-konforme Energiezähler für den Betrieb eingerichtet und kann anschließend die Energiemengen für jede einzelne Ladesitzung erfassen. Die mit dem MID Meter Pulsar ermittelten Werte lassen sich über die App exportieren und dienen dann zur einfachen Abrechnung der Stromkosten mit dem Arbeitgeber.