Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABL E-MOBILITY - reev ready Compact Lizenzschlüssel für einen Ladepunkt, inkl. 2 Jahre Laufzeit

ABL E-MOBILITY
kopierenkopieren
ABL E-MOBILITY - reev ready Compact Lizenzschlüssel für einen Ladepunkt, inkl. 2 Jahre Laufzeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100000188

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011721191331

Sonepar Artikelnummer

121233597

Hersteller Artikelnummer

100000188

Hersteller Typ

100000188

Hersteller Artikel Nr.:

100000188

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.040 kg

ABL reev ready ist eine abgestimmte eMobility-Komplettlösung, welche die reev Software mit vorkonfigurierter Hardware von ABL vereint. Damit wird die Inbetriebnahme deutlich schneller erledigt. Die reev Energie- und Ladeplattform mit der Compact-Lizenz bietet: - Verwaltung der Ladeinfrastruktur (Ladepunkte, Authentifikation, RFID-Karten, Nutzerrollen), - Monitoring und Reporting mit Übersicht zu Ladepunkten, Betriebszuständen, Ladeleistung und Ladezeiten, - Interne Kostenstellen-Allokation mit Zuordnung von Ladevorgängen, Tarif-Verwaltung und Exportfunktion für Abrechnungen, - regelmäßige Softwareupdates für einen sicheren und stabilen Betrieb, - persönlichen Support für technische Fragen, - Smartphone-App für Fahrer:innen zur einfachen Nutzung und Übersicht über Ladevorgänge, - Teilnahme an der THG-Quote für eDienstwagen und ePoolfahrzeuge, Das integrierte Energiemanagement bietet: - statisches und dynamisches Lastmanagement, - Absicherung der Ladeinfrastruktur und des Gebäudes, - effizienteres und schnelleres Laden, - kostengünstiges Laden durch PV-Anbindung und PV-Überschussladen, - Priorisierung von Nutzern und Ladepunkten, - Schieflastvermeidung gemäß §14a EnWG, Im Lieferumfang enthalten: -reev ready Lizenzschlüssel Compact für einen Ladepunkt (AC oder DC), -reev Keyfobs zur Nutzung als Authetifizierungsmedium, Im Lieferumfang nicht enthalten: - Zähler und Gatewayfür dynamisches Lastmanagement (geneaue Übersicht der integrierten Modelle finden Sie unter https://reev.com), Weitere Informationen zum Funktionsumfang und zur Inbetriebnahme finden Sie unter https://reev.com.