Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABL E-MOBILITY - reev ready Pro Lizenzschlüssel für einen Ladepunkt, inkl. 2 Jahre Laufzeit

ABL E-MOBILITY
kopierenkopieren
ABL E-MOBILITY - reev ready Pro Lizenzschlüssel für einen Ladepunkt, inkl. 2 Jahre Laufzeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100000189

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011721191348

Sonepar Artikelnummer

121233598

Hersteller Artikelnummer

100000189

Hersteller Typ

100000189

Hersteller Artikel Nr.:

100000189

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.040 kg

ABL reev ready ist eine abgestimmte eMobility-Komplettlösung, welche die reev Software mit vorkonfigurierter Hardware von ABL vereint. Damit wird die Inbetriebnahme deutlich schneller erledigt. Die reev Energie- und Ladeplattform mit der Pro-Lizenz bietet: - Verwaltung der Ladeinfrastruktur (Ladepunkte, Authentifikation, RFID-Karten, Nutzerrollen), - Monitoring und Reporting mit Übersicht zu Ladepunkten, Betriebszuständen, Ladeleistung und Ladezeiten, - Automatisierte Abrechnung von berechtigten Nutzern mit individueller Tarifgestaltung, automatische Rechnungsstellung und Zahlungseinzug über Zahlungsdienstleister., - Ad-hoc Laden: Vermarktung von Ladepunkten an spontane Nutzer mit flexiblen Tarifen, automatisierter Abrechnung und Gutschrift der Einnahmen., - eRoaming: Einbindung der Ladepunkte in Drittanbieter-Plattformen zur erweiterten Vermarktung und monatlichen Abrechnung der Erlöse, - regelmäßige Softwareupdates für einen sicheren und stabilen Betrieb, - persönlichen Support für technische Fragen, - Smartphone-App für Fahrer:innen zur einfachen Nutzung und Übersicht über Ladevorgänge, - Teilnahme an der THG-Quote für eDienstwagen, ePoolfahrzeuge und öffentlich zugängliche Ladepunkte, um zusätzliche Einnahmen zu generieren, - Payment Terminal (optional): Kartenzahlung über ein physisches Terminal für spontane Ladevorgänge mit automatisierter Abrechnung und Belegstellung, Das integrierte Energiemanagement bietet: - statisches und dynamisches Lastmanagement, - Absicherung der Ladeinfrastruktur und des Gebäudes, - effizienteres und schnelleres Laden, - kostengünstiges Laden durch PV-Anbindung und PV-Überschussladen, - Priorisierung von Nutzern und Ladepunkten, - Schieflastvermeidung gemäß §14a EnWG, im Lieferumfang enthalten: -reev ready Lizenzschlüssel Pro für einen Ladepunkt (AC oder DC), -reev Keyfobs zur Nutzung als Authetifizierungsmedium, Nicht enthalten: - Zähler und Gatewayfür dynamisches Lastmanagement (geneaue Übersicht der integrierten Modelle finden Sie unter https://reev.com), Weitere Informationen zum Funktionsumfang und zur Inbetriebnahme finden Sie unter https://reev.com.