Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABL E-MOBILITY - RFID-Keyfobs für die Autorisierung von Ladevorgängen, Verpackungseinheit 5 Stück

ABL E-MOBILITY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100000253

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - RFID-Karte

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011721192390

Sonepar Artikelnummer

121233578

Hersteller Artikelnummer

100000253

Hersteller Typ

100000253

Hersteller Artikel Nr.:

100000253

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

RFID-Karte

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85238090

Gewicht:

0.022 kg

Der RFID-Keyfob dient bei allen mit RFID-Reader ausgestatteten ABL Ladestationen zur Autorisierung von Ladevorgängen. Der im Keyfob integrierte Chip unterstützt den RFID-Standard ISO/IEC 14443 Typ A und muss vor dem Einsatz an der Ladestation angemeldet werden. Die Verpackungseinheit enthält 5 einzelne Keyfobs, die sich über ihre Lochöffnung bequem an einem Schlüsselbund befestigen lassen.