ABL E-MOBILITY - Stele POLE Pulsar Eiffel Basic für eine Wallbox ABL Pulsar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000448
Form - rechteckig
Ausführung - einseitig
Höhe - 1400 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8436575278193
Sonepar Artikelnummer
121233592
Hersteller Artikelnummer
100000448
Hersteller Typ
PED-EIFBS-MONO
Hersteller Artikel Nr.:
100000448
Form:
rechteckig
Ausführung:
einseitig
Höhe:
1400 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Montageart:
Sockel
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7043
Mit verriegelbarer Zugangstür:
Nein
Mit Anschlussklemmen:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Vorverdrahtet:
Nein
Mit integrierter C-Schiene:
Nein
Mit integrierter Hutschiene (DIN-Schiene):
Nein
Mit integrierter Anschlussstelle für Potentialausgleich:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
15.000 kg


