ABL E-MOBILITY - Stele POLE Slim für zwei Wallboxen eM4 Single

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000246
Form - quadratisch
Ausführung - doppelseitig
Höhe - 1469 mm
Breite - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721193380
Sonepar Artikelnummer
121233565
Hersteller Artikelnummer
100000246
Hersteller Typ
100000246
Hersteller Artikel Nr.:
100000246
Form:
quadratisch
Ausführung:
doppelseitig
Höhe:
1469 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
210 mm
Montageart:
Sockel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Mit verriegelbarer Zugangstür:
Nein
Mit Anschlussklemmen:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Vorverdrahtet:
Nein
Mit integrierter C-Schiene:
Nein
Mit integrierter Hutschiene (DIN-Schiene):
Nein
Mit integrierter Anschlussstelle für Potentialausgleich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
18.640 kg


