ABL E-MOBILITY - Stele POLEM4 Single für Wallboxen eMH1, eMH2 und eM4 Single

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000361
Form - rechteckig
Ausführung - einseitig
Höhe - 1647 mm
Breite - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721193366
Sonepar Artikelnummer
121233560
Hersteller Artikelnummer
100000361
Hersteller Typ
100000361
Hersteller Artikel Nr.:
100000361
Form:
rechteckig
Ausführung:
einseitig
Höhe:
1647 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
180 mm
Montageart:
Sockel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Mit verriegelbarer Zugangstür:
Ja
Mit Anschlussklemmen:
Nein
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Dämmerungsschalter:
Ja
Vorverdrahtet:
Nein
Mit integrierter C-Schiene:
Ja
Mit integrierter Hutschiene (DIN-Schiene):
Nein
Mit integrierter Anschlussstelle für Potentialausgleich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
23.000 kg


