ABL E-MOBILITY - Stele POLEM4 Twin für Wallboxen eMH3 und eM4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000192
Form - rechteckig
Ausführung - einseitig
Höhe - 1647 mm
Breite - 405 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721191355
Sonepar Artikelnummer
121233559
Hersteller Artikelnummer
100000192
Hersteller Typ
100000192
Hersteller Artikel Nr.:
100000192
Form:
rechteckig
Ausführung:
einseitig
Höhe:
1647 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
180 mm
Montageart:
Sockel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Mit verriegelbarer Zugangstür:
Ja
Mit Anschlussklemmen:
Nein
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Dämmerungsschalter:
Ja
Vorverdrahtet:
Nein
Mit integrierter C-Schiene:
Ja
Mit integrierter Hutschiene (DIN-Schiene):
Nein
Mit integrierter Anschlussstelle für Potentialausgleich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
29.000 kg


