ABL-SURSUM - Abdeckung mit Klappdeckel Edelstahl-Optik matt, 112 x 112 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1632ESM
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721061764
Sonepar Artikelnummer
120169732
Hersteller Artikelnummer
1632ESM
Hersteller Typ
1632ESM
Hersteller Artikel Nr.:
1632ESM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.510 kg
Die formschönen Einbausteckdosen der BOWA Serie sind ideal für den flächenbündigen Einsatz in Boden und Wand. Die Abdeckung BOWAmaxi in Edelstahl-Optik matt besteht aus hochwertigem Zink-Druckguss. Rahmen und Klappdeckel haben die Gehäusegröße 112 x 112 mm. Dank der verdeckten Befestigungsschrauben fügt sich BOWAmaxi in jede Oberfläche ein. Die eingebauten Versteifungsrippen ermöglichen eine Flächenbelastung von bis zu 15 Tonnen. BOWAmaxi ist die perfekte Lösung für trockengepflegten Räume. Als Ergänzung zur Abdeckung gibt es die flächenbündige SCHUKO 2fach-Einbausteckdose 1632602 sowie das Leergehäuse 1632500.


