ABL-SURSUM - Abdeckung mit Klappdeckel Edelstahl-Optik matt, 94 x 94 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1471ESM
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721071640
Sonepar Artikelnummer
120169727
Hersteller Artikelnummer
1471ESM
Hersteller Typ
1471ESM
Hersteller Artikel Nr.:
1471ESM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.320 kg
Die formschönen Einbausteckdosen der BOWA Serie sind ideal für den flächenbündigen Einsatz in Boden und Wand. Die Abdeckung BOWAmini in Edelstahl-Optik matt besteht aus hochwertigem Zink-Druckguss. Rahmen und Klappdeckel haben die Gehäusegröße 94 x 94 mm. Dank der verdeckten Befestigungsschrauben fügt sich BOWAmini in jede Oberfläche ein. Die eingebauten Versteifungsrippen ermöglichen eine Flächenbelastung von bis zu 15 Tonnen. BOWAmini ist die perfekte Lösung für trockengepflegten Räume. Als Ergänzung zur Abdeckung gibt es die flächenbündige SCHUKO Einbausteckdose 1471601.


