Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABL-SURSUM - Abdeckung mit Klappdeckel Platin-Optik matt, 112 x 112 mm

ABL-SURSUM
kopierenkopieren
ABL-SURSUM - Abdeckung mit Klappdeckel Platin-Optik matt, 112 x 112 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1632PLM

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011721061771

Sonepar Artikelnummer

120169733

Hersteller Artikelnummer

1632PLM

Hersteller Typ

1632PLM

Hersteller Artikel Nr.:

1632PLM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.514 kg

Die formschönen Einbausteckdosen der BOWA Serie sind ideal für den flächenbündigen Einsatz in Boden und Wand. Die Abdeckung BOWAmaxi in Platin-Optik matt besteht aus hochwertigem Zink-Druckguss. Rahmen und Klappdeckel haben die Gehäusegröße 112 x 112 mm. Dank der verdeckten Befestigungsschrauben fügt sich BOWAmaxi in jede Oberfläche ein. Die eingebauten Versteifungsrippen ermöglichen eine Flächenbelastung von bis zu 15 Tonnen. BOWAmaxi ist die perfekte Lösung für trockengepflegten Räume. Als Ergänzung zur Abdeckung gibt es die flächenbündige SCHUKO 2fach-Einbausteckdose 1632602 sowie das Leergehäuse 1632500.