Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABL-SURSUM - Abdeckung mit Klappdeckel Platin-Optik matt, 94 x 94 mm

ABL-SURSUM
kopierenkopieren
ABL-SURSUM - Abdeckung mit Klappdeckel Platin-Optik matt, 94 x 94 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1471PLM

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011721071657

Sonepar Artikelnummer

120169728

Hersteller Artikelnummer

1471PLM

Hersteller Typ

1471PLM

Hersteller Artikel Nr.:

1471PLM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.320 kg

Die formschönen Einbausteckdosen der BOWA Serie sind ideal für den flächenbündigen Einsatz in Boden und Wand. Die Abdeckung BOWAmini in Platin-Optik matt besteht aus hochwertigem Zink-Druckguss. Rahmen und Klappdeckel haben die Gehäusegröße 94 x 94 mm. Dank der verdeckten Befestigungsschrauben fügt sich BOWAmini in jede Oberfläche ein. Die eingebauten Versteifungsrippen ermöglichen eine Flächenbelastung von bis zu 15 Tonnen. BOWAmini ist die perfekte Lösung für trockengepflegten Räume. Als Ergänzung zur Abdeckung gibt es die flächenbündige SCHUKO Einbausteckdose 1471601.