ABL-SURSUM - AP-Gehäuse für SCHUKO-Einbausteckdose, schwarz, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1461007
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721060552
Sonepar Artikelnummer
120393474
Hersteller Artikelnummer
1461007
Hersteller Typ
1461007
Hersteller Artikel Nr.:
1461007
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Anzahl der Einführungen:
2
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Tischgerät:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Nein
Mit Installationsrohreingang:
Ja
Einführung von hinten:
Nein
Anzahl der Erdungsklemmen:
2
Breite:
53.5 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
38.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
53.5 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
71 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
38.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.049 kg


