ABL-SURSUM - Befestigungsplatte für AP-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1461SB
Ausführung - universal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Gerätebreite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721052892
Sonepar Artikelnummer
121130554
Hersteller Artikelnummer
1461SB
Hersteller Typ
1461SB
Hersteller Artikel Nr.:
1461SB
Ausführung:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gerätebreite:
38 mm
Gerätehöhe:
82 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Geeignet für Leitungsführungskanal:
Nein
Gerätetiefe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


