ABL-SURSUM - Bodenplatte für Geräteanschlussdose 2505010/ 110/ 210, IP44, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2505018
Ausführung - 1-fach
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011721052939
Sonepar Artikelnummer
120169711
Hersteller Artikelnummer
2505018
Hersteller Typ
2505-018
Hersteller Artikel Nr.:
2505018
Ausführung:
1-fach
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Geeignet für Leitungsführungskanal:
Nein
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg


