ABL-SURSUM - Compact Kupplung, SCHUKO, PP, weiß, Berührungsschutz, IP20, Typ 1565

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000056
Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721188898
Sonepar Artikelnummer
121130508
Hersteller Artikelnummer
100000056
Hersteller Typ
100000056
Hersteller Artikel Nr.:
100000056
Ausführung:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Nein
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Mit Spannungsanzeige:
Nein
Mit Schnellverschluss:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Polzahl:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.066 kg


