ABL-SURSUM - Compact Stecker,SK+F/B, TPE, weiß, IP20, Typ 1505

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000047
Ausführung - Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Steckrichtung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4011721188768
Sonepar Artikelnummer
121130503
Hersteller Artikelnummer
100000047
Hersteller Typ
100000047
Hersteller Artikel Nr.:
100000047
Ausführung:
Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
weiß
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Zwischenstecker:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.044 kg


