Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABL-SURSUM - EB-Steckd. IP54 Anschluss von unten blau

ABL-SURSUM
kopierenkopieren
ABL-SURSUM - EB-Steckd. IP54 Anschluss von unten blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1461150

  • Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011721023113

Sonepar Artikelnummer

120169692

Hersteller Artikelnummer

1461150

Hersteller Typ

1461-150

Hersteller Artikel Nr.:

1461150

Ausführung der Steckdose:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Steckdosen:

1

Montageart:

Unterputz

Halogenfrei:

Nein

Farbe:

blau

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Zolltarifnummer:

85369010