ABL-SURSUM - Einbausteckdose SCHUKOplus, gelb, IP54, mit Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1561030
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Flanschmaß - 50x50 mm
Steckrichtung - gerade
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721160955
Sonepar Artikelnummer
121130557
Hersteller Artikelnummer
1561030
Hersteller Typ
1561030
Hersteller Artikel Nr.:
1561030
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Flanschmaß:
50x50 mm
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
gelb
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
1016
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.053 kg


