ABL-SURSUM - Einbausteckdose SCHUKOplus, rot, IP54, mit Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1561040
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Flanschmaß - sonstige
Steckrichtung - gerade
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721158358
Sonepar Artikelnummer
121130558
Hersteller Artikelnummer
1561040
Hersteller Typ
1561040
Hersteller Artikel Nr.:
1561040
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Flanschmaß:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
rot
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.053 kg


