Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABL-SURSUM - Einbausteckdose USA / Kanada, blau, 125 V/15 A

ABL-SURSUM
kopierenkopieren
ABL-SURSUM - Einbausteckdose USA / Kanada, blau, 125 V/15 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UL12505

  • Ausführung - US/CA (NEMA 5-15) (Typ B)

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011721049311

Sonepar Artikelnummer

121130574

Hersteller Artikelnummer

UL12505

Hersteller Typ

UL12505

Hersteller Artikel Nr.:

UL12505

Ausführung:

US/CA (NEMA 5-15) (Typ B)

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbe:

blau

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nennstrom:

15 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

22 mm

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Schutzkontakt:

flach

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

0

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

2

Mit Signallampe:

Nein

Anzahl der USB-A Ports:

0

Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung:

0 A

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

1

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

5015

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Isolierter Einbau:

Ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Durchschleiffunktion:

Ja

Anzahl der Durchschleifungen:

0

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Farbe des Schaltelements:

blau

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Nennspannung:

125 V

Frequenz:

60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

Nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.045 kg

Die Einbausteckdose für USA nach UL 498/NEMA 5-15 R und für Kanada nach CSA C22.2 Nr.: 42 besteht aus hochschlagzähem Thermoplast. Die Einbausteckdose 1-polig + N + Erde ist mit einem Schraubanschluss, einer vierfach Flanschbefestigung und einem Klappdeckel ausgestattet. Die Einbausteckdose ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Der Leitungsanschluss ist von hinten und der Öffnungswinkel ca.: 106°.