ABL-SURSUM - Energiewürfel mit 3 x SCHUKO-Steckdosen, 1 x CEE 5/16A 400V 6h, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z 30.02
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - abhängbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721042381
Sonepar Artikelnummer
121130576
Hersteller Artikelnummer
Z 30.02
Hersteller Typ
Z 30.02
Hersteller Artikel Nr.:
Z 30.02
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
abhängbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Verlustleistung:
0 W
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Militärausführung:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.560 kg


