ABL-SURSUM - Expert Kupplung, SCHUKO, Gummi (TPE), schwarz, Manschette, SV, IP44, Typ 1569

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000054
Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721188836
Sonepar Artikelnummer
121130506
Hersteller Artikelnummer
100000054
Hersteller Typ
100000054
Hersteller Artikel Nr.:
100000054
Ausführung:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Nein
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Mit Spannungsanzeige:
Nein
Mit Schnellverschluss:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Polzahl:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.120 kg


