ABL-SURSUM - Flächenbündiges Leergehäuse, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1632500
Montageart - Unterputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 112 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721060910
Sonepar Artikelnummer
120169737
Hersteller Artikelnummer
1632500
Hersteller Typ
1632-500
Hersteller Artikel Nr.:
1632500
Montageart:
Unterputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
112 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
61.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP41
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
16 A
Einbautiefe:
0 mm
Innentiefe:
34 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2.4 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.358 kg


