ABL-SURSUM - Flanschdose IP67, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DG-RJ45
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Farbe - gelb
Auslassrichtung - unten
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721071510
Sonepar Artikelnummer
121130571
Hersteller Artikelnummer
DG-RJ45
Hersteller Typ
DG-RJ45
Hersteller Artikel Nr.:
DG-RJ45
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Farbe:
gelb
Auslassrichtung:
unten
Schutzart (IP):
IP67
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
1016
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Mit Staubschutz:
Nein
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
118 mm
Gerätetiefe:
56.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.201 kg


