ABL-SURSUM - Geräte-Anschlussdose, 5x2.5-6mm², UP-AP, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2505110
Montageart - Aufputz
Klemmen - 5x 6 mm²
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011721048277
Sonepar Artikelnummer
120080914
Hersteller Artikelnummer
2505110
Hersteller Typ
2505-110
Hersteller Artikel Nr.:
2505110
Montageart:
Aufputz
Klemmen:
5x 6 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.080 kg


