ABL-SURSUM - Geräte-Anschlussdose, 5x2.5mm², flach, Krallenbefestigung, UP, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2506110
Montageart - Unterputz
Klemmen - 5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011721028224
Sonepar Artikelnummer
120022709
Hersteller Artikelnummer
2506110
Hersteller Typ
2506-110
Hersteller Artikel Nr.:
2506110
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.061 kg


