ABL-SURSUM - Geräte-Anschlussdose, Krallenbefestigung, UP-AP, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2505210
Montageart - Unterputz
Klemmen - 5x 6 mm²
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721048420
Sonepar Artikelnummer
120169709
Hersteller Artikelnummer
2505210
Hersteller Typ
2505-210
Hersteller Artikel Nr.:
2505210
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
5x 6 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.090 kg


