ABL-SURSUM - Gummidichtung, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8632316
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 43 mm
Stärke - 1.5 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011721033105
Sonepar Artikelnummer
120022714
Hersteller Artikelnummer
8632316
Hersteller Typ
8632-316
Hersteller Artikel Nr.:
8632316
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
43 mm
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


