ABL-SURSUM - Hightech Stecker,SK+F/B, Elamid, rot, IP54, Typ 1520

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000065
Ausführung - Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP54
Steckrichtung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721190723
Sonepar Artikelnummer
121130516
Hersteller Artikelnummer
100000065
Hersteller Typ
100000065
Hersteller Artikel Nr.:
100000065
Ausführung:
Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
rot
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Zwischenstecker:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.066 kg


