ABL-SURSUM - Leergehäuse mit Klappdeckel, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1632497
Montageart - Unterputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 112 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011721024011
Sonepar Artikelnummer
120275652
Hersteller Artikelnummer
1632497
Hersteller Typ
1632497
Hersteller Artikel Nr.:
1632497
Montageart:
Unterputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
112 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
61.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP41
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
16 A
Einbautiefe:
0 mm
Innentiefe:
34 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2.4 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.321 kg


