Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABL-SURSUM - PERILEX AP-Steckdose, 16 A, IP44, grau

ABL-SURSUM
kopierenkopieren
ABL-SURSUM - PERILEX AP-Steckdose, 16 A, IP44, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2441860

  • Nennstrom - 16 A

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Klappdeckel - Ja

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011721028132

Sonepar Artikelnummer

120039527

Hersteller Artikelnummer

2441860

Hersteller Typ

2441-860

Hersteller Artikel Nr.:

2441860

Nennstrom:

16 A

Montageart:

Aufputz

Mit Klappdeckel:

Ja

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schlagfest:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

108 mm

Gerätetiefe:

58 mm

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.258 kg

Die PERILEX Aufputzsteckdose nach DIN 49445/46 besteht aus Duroplast und ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Die Aufputzsteckdose ist spritzwassergeschützt nach IP 44.