Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABL-SURSUM - PERILEX Kupplung, 16 A, weiß

ABL-SURSUM
kopierenkopieren
ABL-SURSUM - PERILEX Kupplung, 16 A, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2206110

  • Nennstrom - 16 A

  • Kontakte - 3P+N+E

  • Kabeleinführung - gerade

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011721027746

Sonepar Artikelnummer

120045232

Hersteller Artikelnummer

2206110

Hersteller Typ

2206-110

Hersteller Artikel Nr.:

2206110

Nennstrom:

16 A

Kontakte:

3P+N+E

Kabeleinführung:

gerade

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

400 V

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.149 kg

Die PERILEX Kupplung nach DIN 49445/46 besteht aus Duroplast und ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig.